Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG CWCI0 Wendeschütz 24 V dc-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 16 A 7,5 kW 3 Schließer Umkehrend 1-Hilfskontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221034
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     CWCI016-10-30C03
EAN/GTIN:
     5059040984455
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Umschaltschütz
Spulenspannung = 24 V dc
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 16 A
Leistung = 7,5 kW
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 58mm
Tiefe = 59mm
Betriebstemperatur max. = +55°C

Serie CWC. Professionelle Serie von WEG-Schütze der Serie CWC für das Schalten von Elektromotoren. Die Schütze sind modular und kompakt, aber gleichzeitig robust und sehr zuverlässig. Gefertigt und geprüft gemäß IEC/EN60947 und DIN VDE 0660. Direktmontage möglich. Die Steuereinheiten umfassen Schütze und Umschaltschütze. AC/DC-Betrieb Schraubanschlussklemmen DIN-Schienen- oder Frontplattenmontage Kompaktes und raumsparendes Design Integrierte Hilfskontakte
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V dc
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
16 A
Leistung:
7,5 kW
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
58mm
Tiefe:
59mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: Wendeschütz, weg wendeschütz, hilfskontakt, 1221034, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, WEG, CWCI0161030C03, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 107,84*
€ 135,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 156,49*
€ 200,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,38*
€ 220,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12428128
ab € 32,82*
Zubehör
WEG
12429373
ab € 30,79*
Zubehör
WEG
12499350
ab € 3,86*
Zubehör
WEG
TEC0-U010S-E05
ab € 53,42*
Zubehör
WEG
12500630
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.