Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac Zweifach Hydraulik-Handpumpe, 770cm³, Hub 25.4mm, 16.39cm³ / 2.46cm³, 40kg, 700 bar max., 21.63 x 5.51 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1222287
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     P77
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Handpumpe
Hydraulikhandpumpe
Hydraulische Handpumpe
enerpac hydraulik-handpumpe
Betriebsdruck max. = 700 bar
Eine oder Zwei Geschwindigkeitsstufen = Zwei
Nutzbare Öl-Kapazität = 770cm³
Zylinderhub = 25.4mm
Versatz pro Hub 1. Stufe = 16.39cm³
Versatz pro Hub 2. Stufe = 2.46cm³
Kraftaufwand am Hebel max. = 40kg
Abmessungen = 21.63 x 5.51 x 6.39Zoll
Gewicht = 7.1kg
Höhe = 6.39Zoll
Breite = 5.51Zoll
Länge = 21.63Zoll
Betrieb = Handbetätigt

Hochdruckgeräte können bei extrem hohem Druck eingesetzt werden; bei der Auswahl des Zubehörs ist besonders auf den Betriebsdruck zu achten. Stahl-Handpumpe. Das Modell mit zwei Geschwindigkeitsstufen ist für Anwendungen geeignet, bei denen die Zylinderkolben sich schnell bis zum Belastungskontakt bewegen müssen und für die ein größeres Ölfassungsvermögen erforderlich ist, wie z. B. bei mehreren, zusammengeschalteten Zylindern
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
700 bar
Eine oder Zwei Geschwindigkeitsstufen:
Zwei
Nutzbare Öl-Kapazität:
770cm³
Zylinderhub:
25.4mm
Versatz pro Hub 1. Stufe:
16.39cm³
Versatz pro Hub 2. Stufe:
2.46cm³
Kraftaufwand am Hebel max.:
40kg
Abmessungen:
21.63 x 5.51 x 6.39Zoll
Gewicht:
7.1kg
Höhe:
6.39Zoll
Breite:
5.51Zoll
Länge:
21.63Zoll
Betrieb:
Handbetätigt
Weitere Suchbegriffe: hydraulik handpumpe, hydraulik-handpumpe 700bar, 1222287, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Hydraulik-Handpumpen, Enerpac, P77, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, Hydraulic Hand Pumps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 663,77*
€ 797,26*
Frei Haus
ab € 740,63*
€ 868,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,26*
€ 948,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,04*
€ 938,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,74*
€ 888,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,54*
€ 822,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,77*
€ 789,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.