Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
DC-DC Wandler
>
Artikel
XP Power ITV DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 12V dc OUT / 83.3mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1226063
Hersteller:
XP Power
Herst.-Nr.:
ITV1212SA
EAN/GTIN:
5059039958016
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 83.3mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Breite = 6mm
Serie = ITV
Lastausregelung = -2.5 → +5%
Temperatur min. = -40°C
XP Power – isolierter DC/DC-Wandler Serie ITV. Die DC/DC-Wandler der Serie ITV von XP Power bieten dem Benutzer ein zuverlässiges und robustes Produkt für den Einsatz in einer Reihe von Anwendungen. Die Serie ITV ist als SIP-Gehäuse-Wandler mit Einfach- oder Zweifachausgang erhältlich. Eigenschaften und Vorteile Einfach- und Zweifachausgang. SIP-Gehäuse. Pinbelegung nach dem Industriestandard. MTBF >3,5 Mh Großer Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +105 °C bei Volllast mit 95 °C Umgebungstemperatur.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
83.3mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Breite:
6mm
Serie:
ITV
Lastausregelung:
-2.5 → +5%
Temperatur min.:
-40°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Spannungswandler
>
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe:
1226063
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Spannungswandler
,
DC/DC-Wandler
,
XP Power
,
ITV1212SA
,
Power Supplies & Transformers
,
Voltage Converters
,
DC-DC Converters
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,67*
€ 10,86*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,44*
€ 11,47*
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,31*
€ 12,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata MEV1S1212SC Elektrischer Umwandler 1 W
Murata
MEV1S1212SC
ab € 4,9616*
Ähnlich
Murata NMV1212SAC Elektrischer Umwandler 2 W
Murata
NMV1212SAC
ab € 4,84*
Ähnlich
RECOM POWER RP-1212S DC-DC CONVERTER, MEDICAL, 12V, 0.084A
RECOM POWER
RP-1212S
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen