Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEV1S1212SC Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata MEV1S1212SC Elektrischer Umwandler 1 W
Murata MEV1S1212SC Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79294677
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEV1S1212SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
10.8 - 13.2 V
Ausgangsstrom
84 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Typ
DC - DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.65 mm
Tiefe
6.15 mm
Höhe
10.15 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,9616*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 625 Stück
€ 6,328*
€ 7,53032
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 6,1216*
€ 7,2847
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9616*
€ 5,9043
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata
NMV1212SAC
ab € 4,84*
Ähnlich
XP Power
ITV1212SA
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.