Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power IE DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 15V dc OUT / 66mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1226892
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IE1215S
EAN/GTIN:
     5059039967346
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 66mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Länge = 11.68mm
Serie = IE
Lastausregelung = Maximum of 10%
Wirkungsgrad = 78%

XP Power – DC/DC-Wandler derSerie IEU. Die Serie IEU von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Auswahl an isolierten DC/DC-Konvertern mit Einfach- und Zweifachausgängen. Die Serie verfügt über 1000 V dc bei der Isolierung und ist in einem SIP- oder DIP-Gehäuse nach Industriestandard erhältlich. Diese kompakten DC/DC-Wandler haben alle einen großen Betriebstemperaturbereich und sind außerdem in kleineren Gehäuseabmessungen erhältlich. 1 W, isolierte DC/DC-Wandler 1000-V dc-Isolierung, 3000-V dc-Ausführung bei der Isolierung verfügbar Einfachausgang –40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur SIP- und DIP-Gehäuse nach Industriestandard Wirkungsgrad bis 80 % In kleinerem Format erhältlich
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
66mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Länge:
11.68mm
Serie:
IE
Lastausregelung:
Maximum of 10%
Wirkungsgrad:
78%
Weitere Suchbegriffe: 1226892, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, IE1215S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 6,20*
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 6,77*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,43*
€ 7,43*
1 Tag
51
€ 14,99*
ab € 4,77*
€ 8,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata
NME1215SC
ab € 3,93*
Ähnlich
Traco
TME 1215S
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.