Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power IH DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, ±12V dc OUT / ±84mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1226929
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IH1212S
EAN/GTIN:
     5059039962853
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±84mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Breite = 7.2mm
Serie = IH
Lastausregelung = ±10%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – Isolierte DC/DC-Wandler der Serie IH. Die Serie IH von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Serie von isolierten 2-W-DC/DC-Wandlern mit Zweifachausgang. Die Serie verfügt über 1000 V dc bei der Isolierung und ist erhältlich in einem SIP- oder DIP-Gehäuse nach Industriestandard. Diese kompakten DC/DC-Wandler verfügen außerdem über einen großen Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C und eine Wirksamkeit von bis zu 82 %. 2 W, isolierte DC/DC-Wandler 1000 V dc bei der Isolierung Zweifachausgang –40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur SIP- und DIP-Gehäuse nach Industriestandard Wirkungsgrad bis zu 82 %
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±84mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Breite:
7.2mm
Serie:
IH
Lastausregelung:
±10%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1226929, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, IH1212S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,68*
€ 10,53*
€ 5,95*
ab € 6,96*
€ 10,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,51*
€ 12,25*
1 Tag
21
€ 14,99*
ab € 7,61*
€ 12,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata
NMH1212SC
ab € 6,94*
Ähnlich
Traco
TMH 1212D
ab € 5,50*
Ähnlich
RECOM POWER
RE-1212S
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.