Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 12V; UAusg: 12VDC; UAusg2: -12VDC; SIP; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 12V; UAusg: 12VDC; UAusg2: -12VDC; SIP; THT
Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 12V; UAusg: 12VDC; UAusg2: -12VDC; SIP; THT
Artikel-Nr.:
     2805-IH1212S
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IH1212S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 2W
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 19,5x10,16x7,2mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 84mA
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 12V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -12V DC
Wirkungsgrad: 82%
Ausgangsstrom 2: 84mA
Herstellerserie: IH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,68*
€ 10,53*
€ 5,95*
ab € 6,96*
€ 10,60*
€ 8,95*
ab € 7,51*
€ 12,25*
1 Tag
21
€ 14,99*
ab € 7,61*
€ 12,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata
NMH1212SC
ab € 6,94*
Ähnlich
Traco
TMH 1212D
ab € 5,50*
Ähnlich
RECOM POWER
RE-1212S
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.