Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power JCK DC/DC-Wandler 30W 12 V dc IN, ±15V dc OUT / ±1A Durchsteckmontage 1.6kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1227435
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JCK3012D15
EAN/GTIN:
     5059039960033
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 30W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±1A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = 2 x 1 Zoll
Isolationsspannung = 1.6kV dc
Breite = 25.4mm
Serie = JCK
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – Serie JCK30 von isolierten DC/DC-Wandlern. Die Serie JCK30 von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Serie von isolierten 30-W-DC/DC-Wandlern. Die Serie wurde in einem Industriestandard-Gehäuse entwickelt und verfügt über 1600-V-dc-Isolierung und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 92 %. Diese kompakten DC/DC-Wandler haben einen Eingangsspannungsbereich von 2:1 und verfügen außerdem über Remote-Ein/Aus-Einstellungen. 30 W, isolierte DC/DC-Wandler 1600-V-dc-Isolierung 2:1-Eingangsbereich Einfach- und Zweifachausgänge Remote Ein/Aus –40 °C bis +100 °C Betriebstemperatur Hoher Wirkungsgrad bis 92 % Platinenmontage
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
30W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±1A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
2 x 1 Zoll
Isolationsspannung:
1.6kV dc
Breite:
25.4mm
Serie:
JCK
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1227435, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, JCK3012D15, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 42,91*
€ 63,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,44*
€ 63,57*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 44,64*
€ 70,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.