Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER JCK3012D15 DC/DC WANDLER,30W 2X1 ,DUAL O/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1821397
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JCK3012D15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: JCK30 Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 1 A
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 12 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 10.16 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 25.4 mm
  • Tiefe: 50.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 18 V
  • Isolationsspannung: 1.6 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsleistung, max.: 30 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, JCK3012D15, 1821397, 182-1397
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 42,91*
    € 63,51*
    € 8,95*
    ab € 42,44*
    € 63,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 44,64*
    € 70,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,04*
    € 83,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,95*
    € 80,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,91*
    € 76,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,56*
    € 70,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,39*
    € 67,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 53,99*
    € 64,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 50,39*
    € 59,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,64*
    € 53,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.