Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power JCM DC/DC-Wandler 15W 12 V dc IN, 12V dc OUT / 1.3A Durchsteckmontage 1.6kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1227461
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JCM1512S12
EAN/GTIN:
     5059039944828
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 15W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 1.3A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = 1 x 1 in
Isolationsspannung = 1.6kV dc
Länge = 25.4mm
Serie = JCM
Lastausregelung = ±0.5%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – Serie JCM15 von isolierten DC/DC-Wandlern. Die Serie JCM15 von XP Power bietet eine ausgezeichnete Serie isolierter 15-W-DC/DC-Wandler mit Einfach- und Zweifachausgang. Die Serie wurde in einem Industriestandard-Gehäuse entwickelt und verfügt über 1600-V-dc-Isolierung und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 89 %. Diese kompakten DC/DC-Wandler haben einen Eingangsspannungsbereich von 2:1 und verfügen auch über eine sehr hohe Leistungsdichte. 15 W, isolierte DC/DC-Wandler 1600-V-dc-Isolierung Einfach- und Zweifachausgänge 2:1-Eingangsbereich –40 °C bis +105 °C Betriebstemperatur Hoher Wirkungsgrad bis 89 % Sehr hohe Leistungsdichte Platinenmontage
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
15W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
1.3A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
1 x 1 in
Isolationsspannung:
1.6kV dc
Länge:
25.4mm
Serie:
JCM
Lastausregelung:
±0.5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1227461, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, JCM1512S12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,52*
€ 46,43*
Frei Haus
ab € 33,51*
€ 47,75*
€ 6,90*
ab € 28,59*
€ 52,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.