Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 15W; UEing: 9÷18V; UAusg: 12VDC; IAusg: 1300mA; 1"x1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 15W; UEing: 9÷18V; UAusg: 12VDC; IAusg: 1300mA; 1"x1"
Wandler: DC/DC; 15W; UEing: 9÷18V; UAusg: 12VDC; IAusg: 1300mA; 1"x1"
Artikel-Nr.:
     2805-JCM1512S12
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JCM1512S12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: 1"x1"
Leistung: 15W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 25,4x25,4x10,4mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 1,3A
Isolationsspannung: 1,6kV DC
Eingangsspannung: 9...18V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 88%
Frequenzwechsel: 330kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: JCM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 30,52*
€ 46,43*
Frei Haus
ab € 33,51*
€ 47,75*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 28,59*
€ 52,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.