Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power JCB DC/DC-Wandler 3W 24 V dc IN, ±9V dc OUT / ±167mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1228073
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JCB0324D09
EAN/GTIN:
     5059039947959
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±9V dc
Eingangsspannung = 18 → 36 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = ±167mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Breite = 20.32mm
Serie = JCB
Lastausregelung = ±0.5%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – isolierte 3-W-DC/DC-Wandler der Serie JCB. Die Serie JCB von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Serie von isolierten 3-W-DC/DC-Wandlern mit Einfach- und Zweifachausgang. Die Reihe verfügt über 1500 V dc bei der Isolierung und ist ebenfalls als 3000-V-dc-Version verfügbar. Die Serie verfügt über einen 2:1-Eingangsbereich, einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 82 % und ist in einem kompakten Gehäuse nach Industriestandard erhältlich. Isolierte 3-W-DC/DC-Wandler Kompaktes Gehäuse nach Industriestandard 2:1-Eingangsbereich 1500-V-dc-Isolierung Optionale Isolierung bis 3000 V dc erhältlich Einfach- und Zweifachausgang Hoher Wirkungsgrad bis 82% –40 °C bis +100 °C Betriebstemperatur Platinenmontage Optionales Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±9V dc
Eingangsspannung:
18 → 36 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
±167mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Breite:
20.32mm
Serie:
JCB
Lastausregelung:
±0.5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1228073, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, JCB0324D09, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,60*
€ 17,31*
€ 6,90*
ab € 10,42*
€ 20,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.