Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 18÷36V; UAusg: 9VDC; UAusg2: -9VDC; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 18÷36V; UAusg: 9VDC; UAusg2: -9VDC; THT
Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 18÷36V; UAusg: 9VDC; UAusg2: -9VDC; THT
Artikel-Nr.:
     2805-JCB0324D09
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JCB0324D09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...100°C
Leistung: 3W
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 31,75x20,32x10,16mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Ausgangsstrom: 0,167A
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: 18...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -9V DC
Wirkungsgrad: 78%
Frequenzwechsel: 400kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Ausgangsstrom 2: 167mA
Herstellerserie: JCB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,60*
€ 17,31*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,42*
€ 20,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.