Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power JCD DC/DC-Wandler 4W 12 V dc IN, ±9V dc OUT / ±220mA Durchsteckmontage 1.6kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1228088
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JCD0412D09
EAN/GTIN:
     5059039967056
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±9V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 4W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±220mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±8.91 V dc, ±9.09V dc
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 1.6kV dc
Breite = 20.32mm
Serie = JCD
Lastausregelung = ±0.5%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – isolierter 4 W bis 6-W-DC/DC-Wandler der Serie JCD. Die Serie JCD von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Reihe isolierter 4 W- bis 6-W-DC/DC-Wandler mit Einfach- und Zweifachausgang. Die Reihe verfügt über 1600 V dc bei der Isolierung, kontinuierlichen Kurzschlussschutz und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 85 %. Die Serie verfügt auch über einen Eingangsbereich von 2:1 und ist erhältlich in einem kompakten Gehäuse nach Industriestandard. 4 W bis 6 W, isolierte DC/DC-Wandler Kompaktes Gehäuse nach Industriestandard 2:1-Eingangsbereich 1600 V dc bei der Isolierung Einfach- und Zweifachausgang Hoher Wirkungsgrad von bis zu 85 % Dauerkurzschlussschutz Platinenmontage –40 °C bis +100 °C Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±9V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
4W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±220mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±8.91 V dc, ±9.09V dc
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
1.6kV dc
Breite:
20.32mm
Serie:
JCD
Lastausregelung:
±0.5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1228088, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, JCD0412D09, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,35*
€ 23,23*
€ 6,90*
ab € 13,42*
€ 24,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.