Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 4W; UEing: 9÷18V; UAusg: 9VDC; UAusg2: -9VDC; THT; JCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-JCD0412D09
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JCD0412D09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...100°C
Leistung: 4W
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 31,75x20,32x10,4mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Ausgangsstrom: 0,22A
Isolationsspannung: 1,6kV DC
Eingangsspannung: 9...18V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -9V DC
Wirkungsgrad: 80%
Frequenzwechsel: 266kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Ausgangsstrom 2: 220mA
Herstellerserie: JCD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,35*
€ 23,23*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,42*
€ 24,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.