Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo MS6 8001469 Ablassventil Exhaust Inline G1/2, Elektrisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo MS6 8001469 Ablassventil Exhaust Inline G1/2, Elektrisch-betätigt
Festo MS6 8001469 Ablassventil Exhaust Inline G1/2, Elektrisch-betätigt
Festo MS6 8001469 Ablassventil Exhaust Inline G1/2, Elektrisch-betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-1228210
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS6-SV-1/2-C-10V24-S
EAN/GTIN:
     4052568256296
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Funktion = Exhaust
Anschluss-Gewinde = G1/2
Betätigungsart = Elektrisch
Serie = MS6
Montageart = Inline
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 2
Gehäusematerial = Aluminium
Betriebsdruck min. = 3bar
Betriebsdruck max. = 10bar
Standardgewinde = G

Sanftanlauf-/Schnellauslassventil MS6-SV-1/2-C-10V24-S Auslasssicherheitsfunktion mit Kolbenschieber-Bauweise Elektrische Betätigung Mechanische Federrückstellung Weiches Dichtungsprinzip • 3/2 geschlossen, monostabile Ventilfunktion Standard-Nenndurchflussmenge von 5.700 I/min Schutzklasse IP65
Weitere Informationen:
Funktion:
Exhaust
Anschluss-Gewinde:
G1/2
Betätigungsart:
Elektrisch
Serie:
MS6
Montageart:
Inline
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
2
Gehäusematerial:
Aluminium
Betriebsdruck min.:
3bar
Betriebsdruck max.:
10bar
Standardgewinde:
G
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,64*
€ 208,83*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,22*
€ 214,30*
2 Tage
52
€ 5,90*
ab € 193,64*
€ 227,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 191,65*
€ 231,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 215,58*
€ 253,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,05*
€ 274,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,09*
€ 254,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.