Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs HF-Transceiver QFN 32-Pin 5.1 x 5.1 x 0.85mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1228498
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFR32FG1P131F256GM32-C0
EAN/GTIN:
     5059041434928
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Technologie = Low IF/ISM Transceiver
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 5.1 x 5.1 x 0.85mm
Länge = 5.1mm
Breite = 5.1mm
Höhe = 0.85mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max. = 868MHz
Arbeitsspannnung max. = 3,8 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Diese Silicon Labs Flex Gecko 2,4 GHz Wireless SoC-Starterkits sind erhältlich, um den Startschuss für Ihr nächstes IoT-Projekt zu geben: SLWSTK6060A (915 MHz Sub-GHz / +19,5 dBm) – RS ; 122-9761 122-9761 ; SLWSTK6061A (868 MHz Sub-GHz / +13 dBm) – RS ; 122-9762 122-9762 ; SLWSTK6063A (434 MHz Sub-GHz / +10 dBm) – RS ; 122-9764 122-9764 ;. EFR32FG Flex Gecko Sub-GHz Wireless-SoC. Die Silicon Labs Flex Gecko EFR32FGxxx31Fx SoCs verfügen über einen 32-Bit-ARM Cortex-M4-Prozessorkern mit einem hochintegrierten Funk-Transceiver, der proprietäre Sub-GHz-Wireless-Protokolle unterstützt. Typische Anwendungen umfassen Haus- und Gebäudeautomatisierung und -sicherheit, Messung, elektronische Regaletiketten, industrielle Automatisierung, Gewerbe- und Einzelhandelsbeleuchtung und Sensoren. Die Geräte sind ideal für alle batteriebetriebenen Anwendungen und andere Systeme, die eine hohe Leistung bei geringem Energieverbrauch erfordern. • 40MHz 32-Bit ARM Cortex-M4F Core MCU mit bis zu 1 MB Flash-Speicher, bis zu 256 KB RAM. • HF-Frequenzbereich: unter 1 GHz. • HF-Ausgangsleistung: bis zu +20 dBm. • Energiesparende Sensorschnittstelle. • Kapazitative Multikanal-Sensorschnittstelle. • Peripherie-Reflexsystem mit 12 Kanälen ermöglicht autonome Interaktion von MCU-Peripheriegeräten. Crypto-Hardware-Beschleuniger und echter Zufallszahlgenerator. • Protokoll-Stack: proprietär
Weitere Informationen:
Technologie:
Low IF/ISM Transceiver
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
5.1 x 5.1 x 0.85mm
Länge:
5.1mm
Breite:
5.1mm
Höhe:
0.85mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max.:
868MHz
Arbeitsspannnung max.:
3,8 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 1228498, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Silicon Labs, EFR32FG1P131F256GM32C0, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,95*
€ 7,54*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,93*
€ 13,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
ab € 18,84*
Zubehör
SCHMARTBOARD
204-0017-01
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.