Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFR32FG1P131F256GM32-C0 HF-SOC, ARM CORTEX-M4, 40MHZ, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2577272
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFR32FG1P131F256GM32-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • CPU-Geschwindigkeit: 40 MHz
  • Prozessorarchitektur: ARM Cortex-M4
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Bauform - MPU: QFN
  • MPU-Baureihe: EFR32xG1
  • MPU-Familie: EFR32
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, Halbleiter, ICs, MPSoCs, RFSoCs, SoCs, SILICON LABS, EFR32FG1P131F256GM32-C0, 2577272, 257-7272
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,94*
    € 7,52*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,94*
    € 13,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 19,84*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE935-02E
    ab € 1,37*
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    204-0017-01
    ab € 6,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.