Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 123B/EU/S Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 20MHz USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke 123B/EU/S Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 20MHz USB
Fluke 123B/EU/S Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 20MHz USB
Fluke 123B/EU/S Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 20MHz USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1228936
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-123B/EU/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Anzahl Analogkanäle = 2MHz
Oszilloskop Typ = Tragbar
Zufalls-Abtastrate = 400000 Proben/s
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Vertikalempfindlichkeit min. = 5mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 200V/div
Zeitbasis min. = 20ns/div
Display Größe = 5.7Zoll
Gewicht = 1.4kg
Batterie-Einsatzdauer = 7 hmm

Li-Ion-Akkupack, Ladegerät/Netzadapter, abgeschirmte Messleitungen (2) mit Erdungskabeln, schwarze Messleitung, rote und blaue Greifklauen, Bananenstecker-auf-BNC-Adapter, Tragetasche, FlukeView für Windows-Software, magnetische Aufhängung, Bildschirmschutz. Industrial ScopeMeter 123B/S der Serie 120B von Fluke. Jedes Oszilloskopmessgerät der Serie 120B/S von Fluke ist ein benutzerfreundliches, integriertes Testinstrument, das aus Oszilloskop, Multimeter und Hochgeschwindigkeits-Aufzeichnungsgerät besteht. Es umfasst innovative Funktionen, die für schnellere Fehlersuche entwickelt wurden und um die für die Inbetriebhaltung der Systeme notwendigen Antworten zu liefern. Bediener können Signalformen mit Connect-and-View-Trigger- und Einrichtungs-Technologie anzeigen. Sie können verwandte numerische Messungen über Fluke IntellaSet-Technologie anzeigen. Für diese Funktionen müssen keine manuellen Messanpassungen vorgenommen werden. Mit den Fähigkeiten des Aufzeichnungsgeräts Ereigniserkennung können schlecht messbare kurzzeitige Ereignisse für gute Sichtbarkeit und Analyse erfasst und protokolliert werden. Eigenschaften und Vorteile. Digitales Oszilloskop mit Zweifacheingang und Multimeter Oszilloskop-Bandbreite von 20 MHz 5000-Digit-Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter Einfache Connect-and-View-Auslösung für den automatischen Betrieb IntellaSet-Technologie passt die numerische Anzeige aufgrund des gemessenen Signals automatisch und intelligent an Zweifach-Signalformeingang und Messgeräteablesungsaufzeichnung für Trenddaten über längere Zeiträume Das Aufzeichnungsgerät Ereigniserkennung erfasst schlecht messbare kurzzeitige Signale auf wiederholenden Wellenformen bis zu 4 kHz Geschirmte Messleitungen für Oszilloskop-, Widerstands- und Durchgangsmessung Widerstands-, Durchgangs-, Dioden- und Kapazitätsmessungen Zum Speichern oder Abrufen von Daten- und Geräteeinstellungen Speichern von Geräteeinstellungen, die durch einen Prüfablauf für Routinewartungen oder die am häufigsten verwendeten Testverfahren definiert sind Externe, optisch isolierte USB-Schnittstelle zur Übertragung, Archivierung und Analyse von Oszilloskop- oder Messgerätedaten FlukeView ScopeMeter-Software für Windows Robuste Bauart (hält 3 g Vibration, 30 g Stoß aus), Schutzart IP51 gemäß EN/IEC60529 Höchste Sicherheitseinstufung der Branche, Sicherheitseinstufung für KAT IV 600 V Akku Abmessungen: 259 x 132 x 55 mm Gewicht: 1,4 kg Fluke 120B/S-Versionen umfassen außerdem eine Tragetasche, die Software FlukeView für Windows-Software, eine Magnetaufhängung und einen Bildschirmschutz. Anwendungsbereiche. Fehlersuche und Wartung industrieller elektrischer und elektromechanischer Geräte
Weitere Informationen:
Anzahl Analogkanäle:
2MHz
Oszilloskop Typ:
Tragbar
Zufalls-Abtastrate:
400000 Proben/s
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Vertikalempfindlichkeit min.:
5mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
200V/div
Zeitbasis min.:
20ns/div
Display Größe:
5.7Zoll
Gewicht:
1.4kg
Batterie-Einsatzdauer:
7 hmm
Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Handoszilloskop, Multimeter, Multitester, Oszilloskop, fluke multimeter cativ, handoszilloskop fluke, handoszilloskop, 1228936, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Fluke, FLUKE123BEUS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.870,19*
€ 2.364,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.198,76*
€ 2.364,91*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.352,06*
€ 2.441,28*
Frei Haus
ab € 2.440,74*
€ 2.532,16*
Frei Haus
ab € 2.522,05*
€ 2.616,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.364,91*
€ 2.814,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.354,05*
€ 2.801,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.304,28*
€ 2.742,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.202,59*
€ 2.621,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.198,76*
€ 2.616,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
114519
ab € 872,56*
Zubehör
Fluke
2544081
ab € 113,83*
Zubehör
Fluke
4744391
ab € 160,43*
Zubehör
Fluke
646858
ab € 59,86*
Zubehör
Fluke
617735
ab € 531,19*
Zubehör
Fluke
I200S
ab € 307,51*
Zubehör
Fluke
2584888
ab € 570,53*
Zubehör
Fluke
2584901
ab € 681,63*
Zubehör
Fluke
2840309
ab € 409,61*
Zubehör
Fluke
2277202
ab € 334,17*
Zubehör
Fluke
617727
ab € 307,42*
Zubehör
Fluke
4023947
ab € 139,51*
Zubehör
Fluke
I1000S
ab € 775,76*
Zubehör
Fluke
2584935
ab € 679,46*
Zubehör
Fluke
RS400
ab € 100,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.