Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke i310s Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke i310s Prüfsonde
Fluke i310s Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30378964
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2840309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Stecker
BNC
Kabellänge
2 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 410,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,61*
€ 548,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,71*
€ 538,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 448,33*
€ 533,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,54*
€ 515,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,02*
€ 502,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,35*
€ 488,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
4755659
ab € 1.546,05*
Sonstiges
Fluke
4755731
ab € 1.854,96*
Sonstiges
Fluke
4755818
ab € 2.218,96*
Sonstiges
Fluke
4756054
ab € 2.629,77*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-123B/EU/S
ab € 1.873,97*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-124B/EU/S
ab € 2.270,69*
Sonstiges
Fluke
I30S
ab € 608,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.