Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 124B/EU/S Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 40MHz USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke 124B/EU/S Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 40MHz USB
Fluke 124B/EU/S Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 40MHz USB
Fluke 124B/EU/S Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 40MHz USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1228937
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-124B/EU/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Bandbreite = 40MHz
Oszilloskop Typ = Tragbar
Zufalls-Abtastrate = 400000 Proben/s
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Vertikalempfindlichkeit min. = 5mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 200V/div
Zeitbasis min. = 10ns/div
Display Größe = 5.7Zoll
Aufzeichnungslänge = 2M points/ch
Abmessungen = 132 x 55 x 259mm

Li-Ion-Akkupack, Ladegerät/Netzadapter, abgeschirmte Messleitungen (2) mit Erdungskabeln, schwarze Messleitung, rote und blaue Greifklauen, Bananenstecker zu BNC-Adapter. Industrial ScopeMeter 124B/S der Serie 120B von Fluke. Jedes tragbare Oszilloskop der Serie Fluke 125B/S ist ein benutzerfreundliches, integriertes Prüfinstrument, das aus Oszilloskop, Multimeter und Hochgeschwindigkeits-Aufzeichnungsgerät besteht. Es umfasst innovative Funktionen, die für schnellere Fehlersuche entwickelt wurden und um die für die Inbetriebhaltung der Systeme notwendigen Antworten zu liefern. Bediener können Signalformen mit Connect-and-View-Trigger- und Einrichtungs-Technologie anzeigen. Sie können verwandte numerische Messungen über Fluke IntellaSet-Technologie anzeigen. Für diese Funktionen müssen keine manuellen Messanpassungen vorgenommen werden. Mit den Fähigkeiten des Aufzeichnungsgeräts Ereigniserkennung können schlecht messbare kurzzeitige Ereignisse für gute Sichtbarkeit und Analyse erfasst und protokolliert werden. Merkmale. Digitales Oszilloskop mit Zweifacheingang und Multimeter Oszilloskop-Bandbreite von 20 MHz 5000-Digit-Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter Einfache Connect-and-View-Auslösung für den automatischen Betrieb IntellaSet-Technologie passt die numerische Anzeige aufgrund des gemessenen Signals automatisch und intelligent an Zweifach-Signalformeingang und Messgeräteablesungsaufzeichnung für Trenddaten über längere Zeiträume Die Ereigniserkennung des Aufzeichnungsgeräts erfasst schlecht messbare kurzzeitige Signale auf wiederholenden Wellenformen bis zu 4 kHz Geschirmte Messleitungen für Oszilloskop-, Widerstands- und Durchgangsmessung Widerstands-, Durchgangs-, Dioden- und Kapazitätsmessungen Zum Speichern oder Abrufen von Daten- und Geräteeinstellungen Speichern von Geräteeinstellungen, die durch einen Prüfablauf für Routinewartungen oder die am häufigsten verwendeten Testverfahren definiert sind Externe, optisch isolierte USB-Schnittstelle zur Übertragung, Archivierung und Analyse von Oszilloskop- oder Messgerätedaten FlukeView ScopeMeter-Software für Windows Robuste Bauart (hält 3 g Vibration, 30 g Stoß aus), Schutzart IP51 gemäß EN/IEC60529 Höchste Sicherheitseinstufung der Branche, Sicherheitseinstufung für KAT IV 600 V Akku Abmessungen: 259 x 132 x 55 mm Gewicht: 1,4 kg Die Ausführungen Fluke 124B/S umfassen außerdem einen Tragekoffer, die Software FlukeView für Windows, eine Magnetaufhängung und einen Bildschirmschutz. Intuitive, menügesteuerte Bedienung Zuverlässige automatische (und manuelle) Auslösung, einschließlich Motorantrieben und Video Die handfreie Bedienung von Connect and View™ bietet eine stabile, zuverlässige und wiederholbare Signalanzeige ohne jegliche Tastenbetätigung Messungen einschließlich V dc, V ac Echt-Effektivwert, Hz, Tastverhältnis, Impulsbreite, dBV, dBm, Phase A nach B, Scheitelfaktor, Ohm, Durchgang, Frequenz, Diode und Kapazität 40 ns Impulserfassung Zweikanal-Trendplot™ zeigt Diagramme mit Maximal- und Minimalmesswerten samt Uhrzeit und Datum an LCD-Anzeige mit starker Helligkeit und hohem Kontrast Einfach geschirmter Messleitungstyp für jeden Kanal wird für sämtliche Messungen einschließlich DSO- und Digital-Multimeter-Funktionen verwendet Robustes und spritzwassergeschütztes Design mit integrierter Schutztasche für zuverlässigen Betrieb. Sicherheit gemäß IEC 1010-1, Kat. III 600 V für industrielle Stromversorgungssysteme. Anwendungsbereiche. Diese kleinen, leichten, tragbaren, digitalen Oszilloskope eignen sich ideal für Elektromechaniker in den Bereichen Service, Wartung, Installation, Fehleruntersuchung und Serviceanwendungen.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
40MHz
Oszilloskop Typ:
Tragbar
Zufalls-Abtastrate:
400000 Proben/s
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Vertikalempfindlichkeit min.:
5mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
200V/div
Zeitbasis min.:
10ns/div
Display Größe:
5.7Zoll
Aufzeichnungslänge:
2M points/ch
Abmessungen:
132 x 55 x 259mm
Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Handoszilloskop, Multimeter, Multitester, Oszilloskop, handoszilloskop fluke, handoszilloskop, 1228937, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Fluke, FLUKE124BEUS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.273,78*
€ 2.689,77*
105 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.719,00*
€ 2.776,68*
Frei Haus
ab € 2.813,95*
€ 2.880,19*
Frei Haus
ab € 2.919,68*
€ 2.976,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.931,52*
€ 3.081,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.081,08*
€ 3.666,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.069,79*
€ 3.653,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.035,92*
€ 3.612,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.931,52*
€ 3.488,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
114519
ab € 872,05*
Zubehör
Fluke
2544081
ab € 114,05*
Zubehör
Fluke
4744391
ab € 163,47*
Zubehör
Fluke
646858
ab € 58,05*
Zubehör
Fluke
617735
ab € 531,32*
Zubehör
Fluke
664760
ab € 309,65*
Zubehör
Fluke
2584888
ab € 550,62*
Zubehör
Fluke
2584901
ab € 683,81*
Zubehör
Fluke
2840309
ab € 409,19*
Zubehör
Fluke
2277202
ab € 334,34*
Zubehör
Fluke
I1000S
ab € 765,63*
Zubehör
Fluke
2584935
ab € 679,17*
Zubehör
Fluke
SCC120B
ab € 600,06*
Zubehör
Fluke
SP120B
ab € 53,27*
Zubehör
Fluke
STL120-IV
ab € 178,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.