Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS 3RT2 Steuerrelais 7,5 kW, 3P 3 Schließer, 230 V ac / 40 A, 45mm x 97mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Siemens SIRIUS 3RT2 Steuerrelais 7,5 kW, 3P 3 Schließer, 230 V ac / 40 A, 45mm x 97mm
Siemens SIRIUS 3RT2 Steuerrelais 7,5 kW, 3P 3 Schließer, 230 V ac / 40 A, 45mm x 97mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1229446
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2025-1AL20
EAN/GTIN:
     4011209832442
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
FLC-Motorleistung = 17 A
Kontaktnennstrom = 40 A
Reihe = SIRIUS
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = 3RT2
Montageart = DIN-Schienenmontage
Leistung = 7,5 kW
Kontaktart = 3 Schließer
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 97mm
Tiefe = 85mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Better World-Produkt = Ja
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
17 A
Kontaktnennstrom:
40 A
Reihe:
SIRIUS
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
3RT2
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Leistung:
7,5 kW
Kontaktart:
3 Schließer
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
97mm
Tiefe:
85mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Better World-Produkt:
Ja
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz siemens 1ö, hauptschütz siemens, hauptschütz, 1229446, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Siemens, 3RT20251AL20, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,77*
€ 39,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,22*
€ 40,71*
4 Tage
11
€ 6,95*
ab € 38,78*
€ 49,59*
€ 4,00*
ab € 41,04*
€ 50,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,06*
€ 50,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,03*
Zubehör
Siemens
3RV19151AB
ab € 4,86*
Zubehör
Siemens
3RT29264MC00
ab € 3,59*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 8,07*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 8,06*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA400MA0
ab € 8,07*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RA29222H
ab € 1,36*
Zubehör
Siemens
3RT19264BA31
ab € 1,59*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 1,00*
Zubehör
Siemens
3RT29272PA01
ab € 56,29*
Zubehör
Siemens
3RT29272PR01
ab € 56,38*
Zubehör
Siemens
3RA29261A
ab € 7,00*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,53*
Zubehör
Siemens
3RA29242BB1
ab € 24,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.