Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS 3RT2 Steuerrelais, 3P 3 Schließer, 230 V ac / 40 A, 45mm x 97mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Siemens SIRIUS 3RT2 Steuerrelais, 3P 3 Schließer, 230 V ac / 40 A, 45mm x 97mm
Siemens SIRIUS 3RT2 Steuerrelais, 3P 3 Schließer, 230 V ac / 40 A, 45mm x 97mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1229449
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2026-1AL20
EAN/GTIN:
     4011209832930
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
FLC-Motorleistung = 22 A
Kontaktnennstrom = 40 A
Reihe = SIRIUS
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = 3RT2
Montageart = DIN-Schienenmontage
Kontaktart = 3 Schließer
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 97mm
Tiefe = 85mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = –25 → +60 °C
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
22 A
Kontaktnennstrom:
40 A
Reihe:
SIRIUS
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
3RT2
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Kontaktart:
3 Schließer
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
97mm
Tiefe:
85mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +60 °C
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, siemens hilfsschütz 3 schließer 1 öffner, hauptschütz siemens, hauptschütz, 1229449, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Siemens, 3RT20261AL20, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,44*
€ 52,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,91*
€ 53,55*
€ 6,90*
ab € 45,15*
€ 62,46*
5 Tage
6
€ 6,95*
ab € 51,83*
€ 64,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,98*
€ 66,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 4,99*
Zubehör
Siemens
3RV19151AB
ab € 4,88*
Zubehör
Siemens
3RT29264MC00
ab € 3,58*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 8,06*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 8,08*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA400MA0
ab € 8,03*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RA29222H
ab € 1,36*
Zubehör
Siemens
3RT19264BA31
ab € 1,59*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 1,00*
Zubehör
Siemens
3RT29272PA01
ab € 56,28*
Zubehör
Siemens
3RT29272PR01
ab € 56,39*
Zubehör
Siemens
3RA29261A
ab € 6,99*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,19*
Zubehör
Siemens
3RA29242BB1
ab € 24,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.