Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 4 mm Bananenbuchse Grau, Kontakt vergoldet, 1000V / 32A, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Stäubli 4 mm Bananenbuchse Grau, Kontakt vergoldet, 1000V / 32A, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1229696
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3020-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Farbe = Grau
Gender = Buchse
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 1000V
Nennstrom = 32A
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Federkontakt = Ja
Länge = 38.5mm
Kontaktmaterial = Messing

Multikontakt-4-mm-Buchse für die Frontplattenmontage. Diese Buchse von Multi-Contact kann in vorgebohrte Tafeln montiert werden und ist für 4-mm-Stecker geeignet. Diese 4-mm-Buchse verfügt über eine starre isolierte Hülse und besteht aus bearbeitetem Messing.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
1000V
Nennstrom:
32A
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Federkontakt:
Ja
Länge:
38.5mm
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Bananenbuchsen, Laborbuchse, Telefonbuchsen, Laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, bananenbuchse grau, 1229696, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Staubli, 23302028, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,4155*
€ 1,9455*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,4585*
€ 2,0085*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3836*
€ 2,1483*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,19*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,65*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,59*
Zubehör
Stäubli
23.3020-23
ab € 1,3109*
Zubehör
Stäubli
23.3020-27
ab € 1,4455*
Zubehör
Stäubli
23.3020-24
ab € 1,3836*
Zubehör
Stäubli
23.3020-25
ab € 1,3836*
Zubehör
Stäubli
23.3020-20
ab € 1,3836*
Zubehör
Stäubli
23.3020-22
ab € 1,3755*
Zubehör
Stäubli
23.3010-22
ab € 0,8633*
Zubehör
Stäubli
23.3020-21
ab € 1,3755*
Zubehör
Stäubli
23.3010-21
ab € 0,8633*
Zubehör
Stäubli
23.3020-26
ab € 1,3836*
Zubehör
Stäubli
66.9407-10021
ab € 5,72*
Zubehör
Stäubli
67.9537-21
ab € 8,18*
Zubehör
Stäubli
28.0012-01521
ab € 3,481*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.