Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborbuchse
>
Artikel
Adapterleitung 15 cm schwarz AK205/405-BK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C5787-28.0012-01521
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
28.0012-01521
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Messkabel
Adapterleitung 15 cm schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
AK205/405-BK
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
2 mm/4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
15 cm
Leitungsisolation:
15 cm
Nennqürschnitt:
PVC
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
... >
Stäubli
>
Adapter
>
Adapterleitung
... >
Stäubli
>
Leitungen
>
Adapterleitung
Weitere Suchbegriffe:
Messleitung
,
messkabel bananenstecker schwarz
,
messkabel bananenstecker
,
messkabel
,
Adapterleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,685*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,145*
€ 6,12255
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,845*
€ 5,76555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,555*
€ 5,42045
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,685*
€ 4,38515
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4 mm Verbindungsstecker schwarz KS4-14LA/A
Stäubli
20.1020-21
ab € 3,28*
Zubehör
4 mm zweipoliger Adapter mit BNC-Buchse schwarz XF-SS/4
Stäubli
67.9537-21
ab € 8,14*
Zubehör
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse schwarz XMA-7L
Stäubli
66.9509-21
ab € 9,67*
Zubehör
STAUBLI 23.0440-21+23.0440-22 KABELSCHUH SICHERHEIT 45GRAD
Stäubli
23.0440-21+23.0440-22
ab € 7,48*
Zubehör
STAUBLI 24.0224-4 KLEMMPRÜFSPITZE SCHW. GROSSE REICHWEITE
Stäubli
24.0224-4
ab € 10,38*
Zubehör
STAUBLI 66.9829-22 PRÜFKLEMMENSATZ, 4MM, 600V, 5A, ROT
Stäubli
66.9829-22
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen