Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera metrisch Innensechskant-Schlüssel 10mm L-Form kurz/lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1231880
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05133158001
EAN/GTIN:
     4013288098122
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Produkttyp = Sechskantschlüssel-Set
Metrisch oder zöllig = metrisch
Sechskantschlüsselgröße = 10mm
Form = L
Spitzentyp = Sechskant Kugelkopf
Ausführung kurz/lang = kurz/lang

950 PKS L-Schlüssel, metrisch, verchromtHochwertiger L-Schlüssel mit besonders kurzem Arm für den Einsatz an schwer zugänglichen Schrauben Für Innensechskantschrauben. Das Hex-Plus-Profil bietet eine größere Kontaktfläche im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert und Schäden am Schraubenkopf werden mehr oder weniger beseitigt. Der Kugelkopf am langen Arm ermöglicht ein zuverlässiges Arbeiten auch in schwierigen Montagesituationen. Die präzise verchromte Bauweise sorgt für einen hohen Korrosionsschutz. Lasergravierte und damit verschleißfeste Größenmarkierungen auf den L-Schlüsseln für Rapid Zugriffs.L-Schlüssel für Innensechskantschrauben Hex-Plus ermöglicht ein längeres Leben mit Innensechskantschrauben Kurze Bauweise für besonders enge Schraubsituationen Sechskant-Kugelkopf am langen Arm Hoher Korrosionsschutz durch Chrombeschichtung950 PKS L-Schlüssel, metrisch, verchromt, 10 x 125 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sechskantschlüssel-Set
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Sechskantschlüsselgröße:
10mm
Form:
L
Spitzentyp:
Sechskant Kugelkopf
Ausführung kurz/lang:
kurz/lang
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,30*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 5,11*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,46*
€ 5,19*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,56*
€ 5,23*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05133150001
ab € 0,84*
Ähnlich
Wera
05133151001
ab € 0,83*
Ähnlich
Wera
05133152001
ab € 0,98*
Ähnlich
Wera
05133153001
ab € 1,48*
Ähnlich
Wera
05133154001
ab € 1,53*
Ähnlich
Wera
05133155001
ab € 1,82*
Ähnlich
Wera
05133156001
ab € 2,26*
Ähnlich
Wera
05133157001
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.