Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Standard-Schraubendrehersatz, 6-teilig Kreuzschlitz; Schlitz; Vierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1231916
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05347778001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendrehersatz
Stückzahl = 6
Spitzentyp = Kreuzschlitz; Schlitz; Vierkant
Abtriebsgröße = Nr. 1, Nr. 2, 0,8 x 4 mm, 1,2 x 6,5 mm, PH1

334/368/6 Schraubendrehersatz und Rack6-teiliger Schraubendrehersatz mit Kraftform Plus-Griff für angenehmes, ergonomisches Arbeiten, das Blasen und Schwielen verhindert. Harte Greifflächen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, während weiche Zonen für eine hohe Drehmomentübertragung sorgen. Teilweise Lasertip: Die Spitze beißt buchstäblich in den Kopf der Schraube und verhindert dadurch ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbcodierung nach Profil und Größe. Die sechseckige Anti-Roll-Funktion verhindert ein Wegrollen am Arbeitsplatz.Schraubendreher für Vierkant-, Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben (PHILLIPS ®) Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und ergonomisches Schrauben Einfacher Werkzeugfinder: Farbcodierung nach Profil und Größe Sechseckige Abrollsicherung gegen Wegrollen Lasertip-Spitzen für sichereren Sitz im Schraubenkopf1 x Schraubendrehersatz 334/368/6 und Gestell, 6 Stück 2 x 350-PH-Schraubendreher für PHILLIPS ® -Schrauben: PH 1 x 80, PH 2 x 100 1 x 334 Schraubendreher für Schlitzschrauben, 1,2 x 6,5 x 150 mm 1 x 335 Schraubendreher für Schlitzschrauben, 0,8 x 4 x 100 mm 2 x 368 Schraubendreher für Vierkantschrauben mit Steckschlüssel: 1 x 80, 2 x 100
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendrehersatz
Stückzahl:
6
Spitzentyp:
Kreuzschlitz; Schlitz; Vierkant
Abtriebsgröße:
Nr. 1, Nr. 2, 0,8 x 4 mm, 1,2 x 6,5 mm, PH1
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schlitz schraubendreher satz, 1231916, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher-Sets, Wera, 05347778001, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Sets, Hand Tools
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,32*
€ 31,06*
1
€ 4,90*
ab € 23,58*
€ 32,14*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 25,28*
€ 32,16*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 24,47*
€ 32,42*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 35,80*
€ 48,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.