Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IDM67 Hand Digital Multimeter, CAT II 600V ac / 10A ac, 30MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IDM67 Hand Digital Multimeter, CAT II 600V ac / 10A ac, 30MΩ
RS PRO IDM67 Hand Digital Multimeter, CAT II 600V ac / 10A ac, 30MΩ
RS PRO IDM67 Hand Digital Multimeter, CAT II 600V ac / 10A ac, 30MΩ
RS PRO IDM67 Hand Digital Multimeter, CAT II 600V ac / 10A ac, 30MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-1233241
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233241
EAN/GTIN:
     5056112293088
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = IDM67
AC Spannung absolut Max. = 600V ac
Wechselstrom Auflösung = 0.1µA ac
Widerstand Messauflösung = 100mΩ
Messkategorie = CAT II
Messgenauigkeit AC-Strom max. = ±1,7% + 4 Stellen

Dieses Messgerät wird nicht zur Strommessung in Starkstromkreisen empfohlen. RS PRO IDM67 Digital-Multimeter im Taschenformat. Ein kompaktes Multimeter, das Spannung, elektrischen Strom und Widerstand mit Dioden- und Durchgangsprüfung messen kann. Dieses Messgerät verfügt über eine verbesserte Anzeigeauflösung, die auf die Erfüllung von IEC 1010-1 (Sicherheitsnorm) Kategorie II 600 V ausgelegt ist und Messungen bis 10 A ermöglicht. Die tragbaren und Tischausführungen der digitalen Multimeter von RS PRO sind von RS geprüft, d. h. sie bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und hohe Qualität, auf die man sich verlassen kann. E igenschaften und Vorteile. LCD-Anzeige (max. 3200) Analog-Balkenanzeige mit 65 Segmenten Messwertspeicherung Tonsignal für Durchgang (0,2 ms) Messung von AC/DC-Spannung und -Strom, Widerstand, Durchgang sowie Diodentest automatische Bereichswahl, Ohm und Durchgang mit manueller Umgehung Warnung per Tonsignal, wenn Strommessung und Strommessbereiche nicht gewählt sind Vielseitige Gummitasche mit Tastkopfaufbewahrung für einhändige Verwendung des Messgeräts Automatische Abschaltung verlängert die Batterielebensdauer. Was wird damit gemessen?. Gleich- und Wechselspannungen – bis zu 600 V Gleichstrom – bis zu 10 A Widerstandsmessung und Durchgangsprüfung – bis zu 40 MΩ Diodenprüfung – Leerlaufspannung bis zu 3,3 V. Zusätzlicher Schutz. Das Multimeter ist mit einem flachen Schutzholster einschließlich integriertem Ständer und praktischem Fach für Messleitungen ausgestattet. Dieses Holster bietet ein zusätzliches Maß an Schutz und Komfort. Flache Bauweise. Ergonomisch gestaltete, schlanke Form mit Einhand-Bedienknopf und Drucktasten. Es passt in Ihre Handfläche. Batterien. Akkus können leicht ausgetauscht werden, indem die Batterieabdeckung zum Batteriewechsel entfernt wird. Für Benutzerkomfort entwickelt – ohne Öffnen des Gehäusebodens. Was gehört dazu?. Ein Paar Messleitungen Akku (installiert) Benutzerhandbuch Schutztasche. Typische Anwendungen: Ein digitales Multimeter (DMM) ist ein praktisches Prüfgerät, das elektrische Werte wie Spannung, Strom und Widerstand misst. Ein DMM wird von Technikern in folgenden Bereichen verwendet: Elektrik- und Elektronikindustrie Sicherheitsvorschriften Bei der Verwendung von elektrischen Prüfgeräten empfehlen wir, für die richtige Verwendung und geeignete Sicherheitsvorkehrungen auf das Benutzerhandbuch Bezug zu nehmen, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Worin unterscheiden sich analoge und digitale Multimeter? Der Hauptunterschied ist das Display. Ein digitales Multimeter zeigt die Ergebnisse als Zahlen auf einem Bildschirm an (üblicherweise einem LED- oder LCD-Bildschirm), bei der analogen Version hingegen wird der Wert durch eine Nadel angezeigt.
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
IDM67
AC Spannung absolut Max.:
600V ac
Wechselstrom Auflösung:
0.1µA ac
Widerstand Messauflösung:
100mΩ
Messkategorie:
CAT II
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
±1,7% + 4 Stellen
Weitere Suchbegriffe: Multitester, rs pro digital multimeter, multimeter, multimeter digital, 1233241, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, RS PRO, APPA67, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,79*
€ 228,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,44*
€ 226,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,56*
Zubehör
RS Pro
420145
ab € 17,06*
Zubehör
RS Pro
2432998
ab € 17,41*
Zubehör
RS Pro
1253735
ab € 18,13*
Zubehör
RS Pro
7315277
ab € 33,59*
Zubehör
RS Pro
204583
ab € 39,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.