| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1233850 Herst.-Nr.: B160-T-005-0100-G EAN/GTIN: 5059041047685 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 1000mm Linearlager-Typ = Lineargleitlager
Schwarzes Iglidur® Tribo Tape B160. Das schwarze iglidur® Tribo-Tape für beanspruchte Bereiche bietet jetzt noch mehr Verschleißfestigkeit und Freiheit beim Design. Entwickelt für Auskleidungsbereiche mit Verschleiß und wenn häufige Wartung erforderlich ist. Geringer Platzbedarf aufgrund seiner 0,5 mm Dicke (0,65 mm einschließlich der selbstklebenden Rückseite). Das Band ist leicht zu schneiden mit einer Schere, und mit seiner selbstklebenden Rückseite kann es in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Schmiermittel- und wartungsfrei Geringer Reibungskoeffizient Verschleißfest Leicht zu schneiden und kleben Selbstklebende Rückseite Ideal für kompakte Bereiche Nutzbar bei Temperaturen bis zu 70 °C Breite 100 mm, Länge 1000 mm und Dicke 0,5 mm. Informationen zur Produktanwendung. Materialhandhabung, Ladenbau, Maschinenbau. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 1000mm | Linearlager-Typ: | Lineargleitlager |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1233850, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linear-Kugellager, Igus, B160T0050100G, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Bearings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |