| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1233851 Herst.-Nr.: V400-T-005-0100-G EAN/GTIN: 5059041047692 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 100mm Linearlager-Typ = Lineargleitlager
Verschleißfestes Iglidur® Tribo Tape V400. Das schmiermittelfreie Iglidur® Tribo Tape V400 ist ein Gleitfilm, der erhöhte Verschleißfestigkeit und Designfreiheit bietet. Der für Auskleidungsbereiche mit Verschleiß entwickelte V400 Lagerkörper ist bis zu 10 Mal verschleißfester als andere Einsätze. Geringer Platzbedarf aufgrund seiner 0,5 mm Dicke (0,65 mm einschließlich der selbstklebenden Rückseite). Das Band ist leicht zu schneiden mit einer Schere, und mit seiner selbstklebenden Rückseite kann es in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Schmiermittel- und wartungsfrei Geringer Reibungskoeffizient Hohe Verschleißfestigkeit Leicht zu schneiden und kleben Selbstklebende Rückseite Ideal für kompakte Bereiche Nutzbar bei Temperaturen bis zu 200 °C Breite 100 mm, Länge 1000 mm und Dicke 0,5 mm. Informationen zur Produktanwendung. Materialhandhabung, Ladenbau, Maschinenbau. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 100mm | Linearlager-Typ: | Lineargleitlager |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1233851, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linear-Kugellager, Igus, V400T0050100G, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Bearings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |