| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8686891 Herst.-Nr.: A160-T-005-0120-G1 EAN/GTIN: 5060641245272 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 1m Linearlager-Typ = Lineargleitlager
Tribo Tape. Der Tribo-Tape-Liner von igus® kann für eine Vielzahl von tribologisch belasteten Flächen und Formen verwendet werden, um Transportanwendungen, z. B. für Maschinenflächen, zu optimieren. Aus der Dicke von lediglich 0,5 mm ergibt sich ein sehr geringer Platzbedarf. Die einfache Verarbeitung (das Band kann mit einer Schere geschnitten werden) und die optionale selbstklebende Unterlage des Liners führen zu fast unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten. Material: Iglidur A160 Haftend Schmiermittel- und wartungsfrei Leicht zu schneiden Verschleißfest Ideal für kompakte Bereiche Geringer Reibungskoeffizient Verwendbar in Temperaturen von bis zu +100 °C Breite x Länge x Dicke: 120 x 1000 x 0,5 mm Produkt ; 8686891 8686891 hat eine selbstklebende Rückseite ; 8686898 Produkt 8686898 Produkt ist nicht klebend. Typische Anwendungen:. Maschinenbau, Materialhandhabung, Befestigungskonstruktion, Installationstechnik Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 1m | Linearlager-Typ: | Lineargleitlager |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8686891, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linear-Kugellager, Igus, A160T0050120G1, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Bearings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |