Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata CRV1 DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, ±12V dc OUT / ±42mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1234618
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CRV1D1212SC
EAN/GTIN:
     5059041041805
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±42mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP 5
Isolationsspannung = 3kV dc
Breite = 6mm
Serie = CRV1
Lastausregelung = Maximum of 5%
Temperatur min. = -40°C

isolierter DC/DC-Konverter der Serie Murata CRV. Die DC/DC-Konverter der Serie Murata CRV für den gewerblichen Temperaturbereich sind Branchenstandard für integrierte Stromversorgungssysteme. Die Serie CRV ist vorrangig für den Einsatz innerhalb lokaler Stromversorgungen auf Steuerungssystem-Platinen konzipiert und besitzt zusätzlich den Vorteil der galvanischen Trennung 3 kV dc. Die Serie ist wahlweise erhältlich mit Einfach- und Doppel-Pinbelegung in SIP-Gehäusen. Eigenschaften und Vorteile Vollvergossen, mit Ringkernmagneten Pinbelegung nach dem Industriestandard. Keine externen Komponenten erforderlich galvanische Trennung 3 kV dc.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±42mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP 5
Isolationsspannung:
3kV dc
Breite:
6mm
Serie:
CRV1
Lastausregelung:
Maximum of 5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1234618, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, CRV1D1212SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,52*
€ 4,31*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,66*
€ 4,41*
€ 6,90*
ab € 2,71*
€ 5,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata
NMV0512SC
ab € 5,47*
Ähnlich
Murata
NMV1212SAC
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.