Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS CRV1D1212SC DC/DC-WANDLER, 2 AUSGÄNGE, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2564454
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CRV1D1212SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Produktpalette: CRV Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 42 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 12 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 10 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Breite: 19.5 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 6 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • Isolationsspannung: 3 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 13.2 V
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 10.8 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 42 mA
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MURATA POWER SOLUTIONS, CRV1D1212SC, 2564454, 256-4454
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,52*
    € 4,31*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,66*
    € 4,41*
    € 6,90*
    ab € 2,71*
    € 5,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Murata
    NMV0512SC
    ab € 5,47*
    Ähnlich
    Murata
    NMV1212SAC
    ab € 4,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.