Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Bodenkehrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Rubbermaid Bodenkehrer
Rubbermaid Bodenkehrer
Rubbermaid Bodenkehrer
Artikel-Nr.:
     108EL-1236016
Herst.-Nr.:
     FG421588BLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Bodenkehrer
Teppichkehrer
Typ = Bodenkehrer
Größe = 241mm

Bürstenlose, mechanische Rubbermaid-Kehrmaschine. Die bürstenlose, mechanische Rubbermaid-Kehrmaschine ist vielseitig und umfasst Gummilamellen, die ausgezeichnet für verschiedene Bodenflächen sind. Ein robustes Design aus verzinktem Stahl und ABS für ein robustes Reinigungsgerät. Ein flaches Profil bietet Ihnen leichten Zugang zum Reinigen unter Möbeln und um Möbel herum. Leichtgängige Räder aus weichem Gummi garantieren eine einfache Bewegung über Teppich- und Hartbodenbereiche und der Stoßschutz vermeidet Beschädigungen. Das Entleeren des Reinigungsgeräts ist einfach, da getönte Sichtfenster dafür sorgen, dass sichtbar ist, wenn das Gerät voll ist. Zwei Behälter nehmen den Bodenschmutz auf und die Gerätetüren öffnen sich auf Fingerdruck zum Entleeren. MERKMALE und VORTEILE:. Bürstenlos Bestehend aus verzinktem Stahl und ABS-Kunststoff Abriebfeste Gummilamellen Flaches Profil Einfacher Zugang unter Möbeln und um Möbel herum Zwei Staub- / Schmutzbehälter Entleeren auf Fingerdruck Fenster, die anzeigen, ob das Gerät voll ist Weiche Gummiräder Stoßschutz 19 cm breiter Fegepfad Sammelt Staub, Schmutz, verschüttete Flüssigkeiten. ABMESSUNGEN:. 26,7 x 24,1 x 111,8 cm. BODENANWENDUNGEN:. Teppich Fliesen Vinyl Holz
Weitere Informationen:
Typ:
Bodenkehrer
Größe:
241mm
Weitere Suchbegriffe: teppichkehrer rubbermaid, teppichkehrer, 1236016, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Mopps, Moppköpfe und Kehrer, Rubbermaid Commercial Products, FG421588BLA, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Mops, Mop Heads & Sweepers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,14*
€ 107,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,83*
€ 107,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.