Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrmaschine Rubbermaid FG421588BLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kehrmaschine Rubbermaid FG421588BLA
Kehrmaschine Rubbermaid FG421588BLA
Kehrmaschine Rubbermaid FG421588BLA
Artikel-Nr.:
     3636-421588
Herst.-Nr.:
     FG421588BLA
EAN/GTIN:
     0086876187397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Bodenkehrer
Teppichkehrer

Kehrmaschine Rubbermaid FG421588BLA

19,1cm Kehrbreite, 2 Walzen mit Gummiblätter, 0,6 Liter Fassungsvermögen - Rubbermaid bürstenlose mechanische Kehrmaschinen FG421588BLA mit zwei Walzen mit Gummilippen bieten maximale Reinigung und Vielseitigkeit und sind ideal für Foodservice-Anwendungen. Kehrbreite: 19,1cm, Anzahl Bürsten: 2 (Walzen mit Gummiblättern), Fassungsvermögen: 0,6 Liter, Schmutzbehälter: 2 (mit Sichtfenster), Eckbürsten: Ja, Stoßschutz vorne und hinten: Ja, Softgriff-Stiel: Ja, Stiellänge: 101,6cm, Material: verzinkter Stahl / robuster ABS-Kunststoff, Räder: Weichgummi. Ausführung: abriebfeste Gummiblätter die Staub, Schmutz und Verschüttungen effektiv von zahlreichen Fußbodenbelägen aufnehmen, geringes Profil für leichten Zugang unter und um Möbelstücke, getöntes Fenster erlaubt Sichtkontrolle des Schmutzbehälters, zwei Schmutzbehälter mit One-Touch-Entleerungstüren, Weichgummi-Räder gleiten leicht über Teppich, Vinyl, Fliesen, Holz und mehr. Produktmaße: 28,6x24,8cm (LxB).
Weitere Suchbegriffe: teppichkehrer rubbermaid, teppichkehrer, mechanische Kehrmaschinen, Boden- und Teppich-Kehrmaschinen, Handkehrmaschinen, Kehrmaschinen, Bodenreiniger, Bodenfeger, Besen, Feger, Bodenreinigungsmaschinen, Sauger, Teppichroller, bürstenlose Kehrmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,14*
€ 107,90*
Frei Haus
ab € 76,83*
€ 107,92*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.