| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1236790 Herst.-Nr.: EQ74-00D1-0001 0/400A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Messgeräteskala 400 A Zur Verwendung mit = 72 x 72 analoges Einbau-Amperemeter
Skalen für Dreheisen-Amperemeter Serie DE. Einbaumessgerätskalen geeignet für Serie DE von Dreheisen-Amperemetern in 48 mm, 72 mm und 96 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Messgeräteskala 400 A | Zur Verwendung mit: | 72 x 72 analoges Einbau-Amperemeter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dreheisengerät, Dreheiseninstrument, Dreheisenmesswerk, Messgeräteskala, Skala für Messgerät, dreheisen amperemeter, analoganzeige, amperemeter analog, 1236790, Automation, Prozessautomation, Einbaumessgeräte-Zubehör, Sifam Tinsley, EQ7400D100010400A, Automation & Control Gear, Process Control, Panel Meter Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |