Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine Schiebeschalter Rastend, 2-poliger Wechsler THT 100 mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1238907
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     SSSF121900
EAN/GTIN:
     5059041770682
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
ausschalter
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Montageart = THT
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 100 mA
Betätigertyp = Gleiter
Länge = 14.5mm
Breite = 13mm
Tiefe = 8.5mm
Abmessungen = 14.5 x 13 x 8.5mm
Kontaktwiderstand = 25 (Initial) mΩ, 65 (After Lifetime) mΩ
Nennspannung = 30V dc
Betriebstemperatur min. = -40°C

Schiebeschalter der SSSF-Serie von Alps. Die Schiebeschalter der SSSF-Serie von Alps sind Universalprodukte in großer Ausführung und werden sowohl mit vertikalen als auch mit horizontalen Betätigungselementen angeboten. Die Modelle der SSSF-Serie können mit der Snap-in-Methode leicht montiert werden, sodass die Installation wenig Zeit beansprucht und nur geringe Ausfallzeiten zu Wartungszwecken anfallen. Eigenschaften und Vorteile Schiebeschalter mit 2 mm Betätigungsweg. Mit 6 ; 9 mm Betätigungselementlänge erhältlich. Durchschnittlich 10000 Zyklen bis zum ersten Ausfall (Mean Time Before Failure, MTBF).
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Montageart:
THT
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
100 mA
Betätigertyp:
Gleiter
Länge:
14.5mm
Breite:
13mm
Tiefe:
8.5mm
Abmessungen:
14.5 x 13 x 8.5mm
Kontaktwiderstand:
25 (Initial) mΩ, 65 (After Lifetime) mΩ
Nennspannung:
30V dc
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1238907, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, Schiebeschalter, Alps Alpine, SSSF121900, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches, Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.