2er-Set Aufputz Schutzkontaktsteckdose mit Deckel und Wechselschalter, IP54Dieses 2er-Set Aufputz-Schutzkontaktsteckdose mit Aus-/ und Wechselschalter eignet sich hervorragend für den Außenbereich,...
Ausschalter 20A 2S Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten f...
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) IP Schutzart = IP 65 IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, JIS C8201-5-1, UL508, CSA C22.2 Nr. 14. Drucktasten-Aktivierungsschalter IDEC Serie HE5B. Ide...
Ausschalter 32A 1S Klemme 6mm2 Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON K...
Ausschalter 32A 2S Klemme 6mm2 Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON K...
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausfü...
Ausschalter 32A 3S Klemme 6mm2 Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON K...
Ausschalter 32A 3S+N Klemme 6mm2 Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON...
Wechselschalter 20A 2W Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponent...
Ex-Installationsschalter, Ausschalter 16 A 2-polig, für Zone 1 / 21, Stromstärke: 16 A, Polzahl: 2-polig, Hilfskontakte: keine, Klemmen: 2 x 2,5 mm² Klemmpunkte, PE-Klemmen: 4 x 2,5 mm² Klemmpunkte...