Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyco Healthline Jet Black Arbeitshandschuhe, Größe 7, Chemikalienbeständig, Latex Schwarz 12Paare Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1240706
Hersteller:
     Polyco Healthline
Herst.-Nr.:
     525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 7
Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Anzahl Handschuhe = 12Paare
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

EN 388, EN 374-2, EN 374-3, CE 0197. Handschuhserie, pechschwarz. Jet Black Handschuh-Serie von Polyco besteht aus robusten Handschuhen mit Flockfutter, die ausgezeichnete Chemikalien- und mechanischen Schutz bieten. Der Handschuh besteht aus Gummi mit einer glatten Oberfläche, die zur Härtung und für zusätzlichen Schutz gechlort wird. Die Handfläche weist ein rutschfestes Muster für guten Halt in trockenen und feuchten Umgebungen auf. Ein Rollrand verhindert das Zurücklaufen von Flüssigkeit. Minimale Ermüdung der Hand mit der flexiblen anatomischen Form, und das Baumwollenflocken-Futter absorbiert Schweiß und hält so den Handschuh warm und komfortabel. Die Jet Black-Serie enthält ein hygienisches bakteriostatisches, Fungizid für eine gesunde Umgebung innerhalb des Handschuhs. Dank seiner Abriebfestigkeit erhalten Sie einen haltbaren Handschuh mit langer Lebensdauer. MERKMALE und VORTEILE:. Chemischer und mechanischer Schutz Naturkautschuk, chlorhaltig Glatte Oberfläche Rutschfeste Handfläche Rutschfestes Profil Abriebfest Ausgezeichnete Griffigkeit in nassen und trockenen Umgebungen Rollrand Verhindert Zurücklaufen von Flüssigkeit Anatomische Form Reduziert die Ermüdung der Hand Hygienisch Schweißresistent Bequem. HANDSCHUHMATERIAL:. Schützt vor Chemikalien und Reinigungsmitteln Außenhaut Chlorkautschuk Glatte Oberfläche Futter aus Baumwollenflocken Anatomische Form Rutschfest Ausgezeichnet in nassen und trockenen Bedingungen. ANWENDUNGEN:. Umgang mit Chemikalien Fischerei Gebäude Kommunale Arbeiten Anlagenwartung Landarbeit
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7
Primäre Handschuhanwendung:
Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Anzahl Handschuhe:
12Paare
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach latex schwarz, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach latex, 1240706, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Polyco Healthline, 525, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves, BM Polyco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 7 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
ab 15 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 40 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.