Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Curiosity HPC Development Board PIC8 PIC16F18875


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Curiosity HPC Development Board PIC8 PIC16F18875
Artikel-Nr.:
     108EL-1240947
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM164136
EAN/GTIN:
     5060641226486
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Development Board
Kit-Name = Curiosity HPC
Gerätekern = PIC8
Name der Prozessorfamilie = PIC
Teilenummer des Prozessors = PIC16F18875
Prozessortyp = MCU

USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten. Curiosity-HPC-Starterkit für 8-Bit-PIC-Mikrocontroller. Merkmale. Die Microchip DM164136 Curiosity-HPC-Entwicklungsplatine ist eine kostengünstige, voll integrierte 8-Bit-Entwicklungsplattform für Erstbenutzer, Hersteller und diejenigen, die eine funktionsreiche und schnelle Versuchsaufbauplatine suchen. Dieses Entwicklungskit enthält einen integrierten Programmierer/Debugger und benötigt keine zusätzliche Hardware für den Start. Es unterstützt die 28- und 40-poligen 8-Bit-PIC-MCUs von Microchip - Integriertes Programmiergerät/Debugger mit USB-Schnittstelle - Lässt sich nahtlos mit MPLAB® X IDE und Code Configurator integrieren - 2 mikroBUS™-Unterstützung mit über 100 MikroElektronika-Click™-Zusatzplatinen erhältlich - 3,3-V-/5-V-Leistungsbrücke - Zweireihige Erweiterungssteckverbinder - Mit Benutzerschnittstellengeräten vorausgestattet – Analoge Potenziometer und physische Schalter. Inhalt des Kits. Curiosity-HPC-Entwicklungsplatine (HPC – High Pin Count), Schnellstartanleitung,
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Board
Kit-Name:
Curiosity HPC
Gerätekern:
PIC8
Name der Prozessorfamilie:
PIC
Teilenummer des Prozessors:
PIC16F18875
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, 1240947, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, DM164136, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,20*
€ 84,45*
€ 6,90*
ab € 71,71*
€ 92,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-950
ab € 13,78*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1298
ab € 42,07*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-923
ab € 12,97*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1032
ab € 42,35*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1370
ab € 14,90*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-922
ab € 20,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.