Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi FDN337N N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 2,2 A 500 mW, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1241703
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDN337N
EAN/GTIN:
     5059042707724
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 2,2 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 65 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Gate-Schwellenspannung min. = 0.4V
Verlustleistung max. = 500 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –8 V, +8 V
Breite = 1.4mm
Höhe = 0.94mm

N-Kanal-MOSFET, Anreicherungstyp, Fairchild Semiconductor. Feldeffekttransistoren im Erweiterungsmodus (FET) werden mit der proprietären DMOS-Technologie von Fairchild mit hoher Zelldichte hergestellt. Dieser hohe Verdichtungsprozess wurde für eine Minimierung des Durchlasswiderstands und die Bereitstellung robuster und zuverlässiger Leistung sowie schneller Schaltvorgänge konzipiert.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
2,2 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
65 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Gate-Schwellenspannung min.:
0.4V
Verlustleistung max.:
500 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–8 V, +8 V
Breite:
1.4mm
Höhe:
0.94mm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet sot-23, smd transistor, on semiconductor mosfet, 1241703, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FDN337N, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51000
3000
Frei Haus
ab € 0,144*
€ 0,181*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,19*
1
€ 6,90*
ab € 0,103*
€ 0,712*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 570,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 335,73*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 136,80*
Zubehör
Murata
MGJ2D122005SC
ab € 6,48*
Zubehör
Murata
MGJ2D152005SC
ab € 6,46*
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 16,26*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 81,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.