Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 2,2A; 0,5W; SuperSOT-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 2,2A; 0,5W; SuperSOT-3
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 2,2A; 0,5W; SuperSOT-3
Artikel-Nr.:
     2805-FDN337N
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDN337N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SuperSOT-3
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 2,2A
Widerstand im Leitungszustand: 80mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Gate-Ladung: 9nC
Technologie: PowerTrench®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,169*
1 Tag
60000
3000
Frei Haus
ab € 0,13*
€ 0,175*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,086*
€ 0,2845*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2845*
€ 0,33856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2556*
€ 0,30416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1742*
€ 0,2073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 346,44*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 138,07*
Zubehör
Murata
MGJ2D122005SC
ab € 6,47*
Zubehör
Murata
MGJ2D152005SC
ab € 6,49*
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 16,37*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.