Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 24W, 100V ac, 24V dc / 1A, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 24W, 100V ac, 24V dc / 1A, EU-Netzstecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 24W, 100V ac, 24V dc / 1A, EU-Netzstecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 24W, 100V ac, 24V dc / 1A, EU-Netzstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1242206
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1242206
EAN/GTIN:
     5056279005869
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 10 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 24W
Kabellänge = 1.5m
Länge = 69.3mm

RS Pro, 24-W-AC-DC-Adapter 24 V DC, 1 A, Wirkungsgrad Stufe VI, 1 Ausgangs-Netzadapter, Typ CBleiben Sie in Verbindung und halten Sie Ihre mobilen Geräte mit dem RS Pro 2-poligen Eurostecker aufgeladen. Der AC/DC-Adapter passt in Haushaltsbuchsen, die in ganz Europa verwendet werden und lädt Laptops, Tablets oder andere tragbare elektronische Geräte. Der Stecker wandelt Wechselstrom in Gleichspannung um, die dann Ihre elektrischen Geräte mit Strom versorgt. Er wird in einem flachen, kompakten Gehäuse mit einem 1,5-m-Kabel geliefert. Das Gerät ist doppelt isoliert, um sicherzustellen, dass die Ausgangsdrähte vom AC-Eingang getrennt sind, und verbraucht im Standby-Modus nur 0,075 W, sodass keine Energie verschwendet wird. Es ist außerdem vor Kurzschlüssen und Überlastungen geschützt, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten. Dieser kleine, leichte Adapter nimmt nicht viel Platz in Anspruch und ist energieeffizient und erfüllt die Effizienzstandards EU CoC (EU-Konformitätszertifikat) Stufe 2 und EnergyStar DOE (Energieministerium) VI. Es kann auch zum Laden von Smartphones, Single-Board-Computern und Telekommunikationsgeräten verwendet werden.Eigenschaften und Vorteile• Zweifach isolierter AC/DC-Adapter • Kleiner, flacher steckbarer Schaltadapter • Niedriger Stromverbrauch im Standby • Stecker Typ C • Eingangsfrequenzbereich von 47 Hz bis 63 Hz • Energieeffizienzklasse VI • Nennleistung von 24 W • Netzadapter mit EU-Stecker • Anwendungen umfassen Netzwerke, Peripheriegeräte, tragbare Geräte, Single-Board-Computer, Tablets und Smartphones, Telekommunikation und drahtlose Kommunikation • Ausgangssteckverbinder von 2,1 mm x 5,5 mm x 10 mm Mittenkontakt positiv • Ausgangsspannung von 24 V dc • Minimaler Eingangsstrom von 800 mA • Ausgangsstrom von 1 A. • Eingangsspannung von 100 V ac, 110 V ac, 115 V ac, 120 V ac, 127 V ac, 220 V ac, 230 V ac, 240 V ac • Haltezeit von 20 ms • Ein Ausgang • umfasst Überstrom-, Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz • Kabellänge von 1,5 m • Typ der AC/DC-Leistungssignalumwandlung • Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +40 °C. • Abmessungen: 69,3 mm x 41,4 mm x 46 Mm • CE-zertifiziert und erfüllt die Normen EN 55013, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 55020, EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EU CoC V5, TÜV/GS EN 60950-1 und UL 60065 für Funksignalstörungen und Störfestigkeit sowie elektromagnetische Verträglichkeit • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 10 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
24W
Kabellänge:
1.5m
Länge:
69.3mm
Weitere Suchbegriffe: Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 24v 1000ma, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 1242206, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, HNP24240L6(RS), Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,05*
€ 27,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,60*
€ 30,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.