Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil 240V 800mA 24W Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403886
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1242206
EAN/GTIN:
     5056279005869
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Netzteil, Typ=1242206, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=41 mm, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Eingangsstrom=800 mA, Höhe=65 mm, Kabellänge=1.5 m, Länge=69 mm, Nennleistung=24 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=100 mV, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm , Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Polarität=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
49 mm
Nettogewicht:
114 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
114 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 18,05*
€ 27,07*
€ 8,95*
ab € 21,60*
€ 30,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.