Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.51 mm², 20 AWG 305m Rot PVC isoliert Ø 1.75mm 10/0,25 mm Litzen UL1007
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1242788
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
3053 RD001
EAN/GTIN:
5059039023769
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.51 mm²
Mantelfarbe = Rot
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 10/0,25 mm
Länge = 305m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 300 Vmm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Drahttyp = UL1007
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = Hook-up Wire PVC
Isolierungsstärke = 0.4mm
Litzengröße = 0,25 mm
UL AWM 1007, 1581, 1569 VW-1, CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1. Belden Alpha Wire Anschlusskabel, 300 V, PVC. Wenn jede Anwendung von entscheidender Bedeutung ist und Kabelbruch keine Option ist, wählen Sie Alpha Wire PVC-Schaltkabel von Belden als Ihre Lösung. Das PVC-Anschlusskabel profitiert von guter Abriebfestigkeit und ausgezeichneter Feuerbeständigkeit. Dieses 300-V-PVC-Anschlusskabel kann je nach Anwendung bei Temperaturen von -40 °C bis +105 °C verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile:. • Litzenleiter aus verzinntem Kupfer schützen die Drähte vor Korrosion und erhöhen die Effizienz in heißen und feuchten Umgebungen • Farbcodierte Isolierung zur einfachen Identifizierung des Stromkreises • Einfache Handhabung, Abisolierung und Anschluss • PVC-Isolierung • Erhältlich in Längen von 100 ft (30,5 m) und 1000 ft (305 m). Anwendungen. Anschlussdraht kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, sei es in einem Schaltschrank, Hochtemperatur-Ofen oder in einer speziellen Werkzeugmaschine. Der FIT-Schrumpfschlauch und das FIT-Drahtmanagementsystem von Alpha Wire können sowohl mit der Alpha Wire Anschlussdrahtserie verwendet werden als auch sind ideal für die Lösung vieler Herausforderungen in der elektrischen und elektronischen Verkabelung.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.51 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
10/0,25 mm
Länge:
305m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Drahttyp:
UL1007
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
Hook-up Wire PVC
Isolierungsstärke:
0.4mm
Litzengröße:
0,25 mm
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
Schaltdraht
,
litze awg20 rot
,
litze
,
litze rot
,
1242788
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
Alpha Wire
,
3053RD001
,
Cables & Wires
,
Single Core Cable
,
Hook Up Wire
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
305
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,23886*
€ 0,32886*
Lager 139
1 Tag
73
1
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 63,83*
€ 84,13*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 75,93*
€ 87,75*
Lager 2805
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 56,30*
€ 99,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,75*
€ 104,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,20*
€ 95,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,93*
€ 90,36
pro Paket
1 Paket enthält 304 Meter (ab € 0,24977* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools 3759 Abisolierzange Schwarz, Gelb
C.K Tools
330012
ab € 22,60*
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,23*
Zubehör
Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch Schwarz PVC für Kabel-Ø 6.55mm bis 7.06mm, Länge 76m
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,44*
Zubehör
Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch verzinnt Kupfer, Länge 30m Umflochtener Dehnbar
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 249,71*
Zubehör
DURATOOL 908-101-F SEITENSCHNEIDER, KLEINE WATE, 129MM
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
DURATOOL D01627 WIRE STRIPPER 6MM
Duratool
D01627
ab € 77,47*
Zubehör
MULTICOMP PRO PP002054 KABELBINDER, 300 X 4.80 100PK
Multicomp
PP002054
ab € 9,73*
Zubehör
MULTICOMP PRO SPC35271. KABELBINDER, 292 X 3.60 100PK
Multicomp
SPC35271.
ab € 7,61*
Zubehör
MULTICOMP PRO SPC35277. KABELBINDER, 203 X 4.60 100PK
Multicomp
SPC35277.
ab € 3,76*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,78*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder 2,5 mm x 100mm, 100 Stück
RS Pro
178462
ab € 2,02*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen