Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS 3RT2 Überlastrelais 1,2 W, 3P 3 Schließer, 24 V dc / 10 A, 45mm x 73mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243063
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2017-2HB41
EAN/GTIN:
     4011209785526
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
FLC-Motorleistung = 11 A
Kontaktnennstrom = 10 A
Reihe = SIRIUS
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = 3RT2
Montageart = DIN-Schienenmontage
Leistung = 1,2 W
Kontaktart = 3 Schließer
Anschlusstyp = Federkraft
Breite = 73mm
Tiefe = 69.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = –25 → +60 °C
Kontaktnennspannung = 690 V ac

CE, UL, CSA, CCC. Schraubanschlussklemmen können nur mit Überlastrelais für Schraubanschlussklemmen und Federanschlussklemmen können nur mit Überlastrelais für Federanschlussklemmen verwendet werden. Schütze - Serie 3RT2. Die Schütze 3RT2 sind wetterbeständig und für den weltweiten Einsatz geeignet und geprüft, Größen S00 bis S2, bis zu 37 kW. Größe S00, bis zu 7,5 kW Größe S0, bis zu 18,5 kW Größe S2, bis zu 37 kW Schraubanschluss / Federklemme Impulsspannungsfestigkeit 6 kV Isolationsspannung 690 V Wirkleistungsverlust von lediglich 4 W Bezeichnung K gemäß DIN 40719 (erweiterbar auf IEC 204-2) und IEC 750; Q gemäß DIN EN 61346-2
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
11 A
Kontaktnennstrom:
10 A
Reihe:
SIRIUS
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
3RT2
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Leistung:
1,2 W
Kontaktart:
3 Schließer
Anschlusstyp:
Federkraft
Breite:
73mm
Tiefe:
69.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +60 °C
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, hauptschütz siemens, hauptschütz, leistungsschütz 3 schließer, 1243063, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RT20172HB41, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,23*
€ 40,26*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,30*
€ 41,62*
€ 5,46*
ab € 33,37*
€ 44,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,58*
€ 44,63*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,97*
€ 45,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29162BE01
ab € 58,60*
Zubehör
Siemens
3RT29162BK01
ab € 58,17*
Zubehör
Siemens
3RT29161PB1
ab € 20,30*
Zubehör
Siemens
3RT29161PB2
ab € 20,21*
Zubehör
Siemens
3RT29161PB3
ab € 20,32*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA1
ab € 22,81*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA2
ab € 23,14*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA3
ab € 22,72*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RA29122H
ab € 1,36*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,42*
Zubehör
Siemens
3RA29081A
ab € 6,14*
Zubehör
Siemens
3RA29132BB2
ab € 13,55*
Zubehör
Siemens
3RA29132AA2
ab € 13,28*
Zubehör
Siemens
3RA28112CW10
ab € 30,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.