Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Zähler, Ereignis, Stati Datenlogger, -35°C → +80°C, Sensor Spannung, Spannungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lascar Zähler, Ereignis, Stati Datenlogger, -35°C → +80°C, Sensor Spannung, Spannungsfrei
Lascar Zähler, Ereignis, Stati Datenlogger, -35°C → +80°C, Sensor Spannung, Spannungsfrei
Lascar Zähler, Ereignis, Stati Datenlogger, -35°C → +80°C, Sensor Spannung, Spannungsfrei
Lascar Zähler, Ereignis, Stati Datenlogger, -35°C → +80°C, Sensor Spannung, Spannungsfrei
Artikel-Nr.:
     108EL-1243402
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-5+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
strom datenlogger lascar
datenlogger spannung
datenlogger
Anzahl Eingangskanäle = 1
Messparameter = Zähler, Ereignis, Stati
Schnittstellentyp = USB
Stromschleifenmessung = Ereignis
Stromversorgung = Batterie
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Inklusive = 1/2 AA-Batterie

Datenlogger Lascar EL-USB-5+Der eigenständige Datenlogger EL-USB-5+ von Lascar kann über 1.000.000 Ereignisse, Zustandsänderungen und Zählereignisse aufzeichnen. Schnelle Protokollierraten ermöglichen die Ereigniserfassung mit Geschwindigkeiten von bis zu vier Mal pro Sekunde und Zustandsänderungen mit Geschwindigkeiten von bis zu zwei Mal pro Sekunde. Die Ereigniszählung kann bei Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mal pro Sekunde arbeiten (wenn die LEDs ausgeschaltet sind). Stellen Sie Ihren Datenlogger einfach auf der Free EasyLog Cloud ein, wo Sie heruntergeladene Daten anzeigen und analysieren können, indem Sie das Gerät einfach an den USB-Anschluss eines PCs anschließen. Hier können Daten grafisch dargestellt, gedruckt und zur detaillierten Analyse in andere Anwendungen exportiert werden. Eigenschaften und Vorteile Funktioniert als Ereignis-, Zustandswechsel- und Ereigniszähler-Datenlogger Über 1 Million Messwerte Protokollieren Sie bis zu 2 Zustandsänderungen/Sekunden oder 4 Ereignisse/Sekunde Potenzialfreie Kontaktoption (typischerweise nur Schließer) Triggerung bei steigender oder fallender Flanke Anschluss über zwei Schraubanschlussklemmen Statusanzeige über rote und grüne LEDs EasyLog-Software als kostenloser Download erhältlichAnwendungenExterne Umweltdaten Facility-Management
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
1
Messparameter:
Zähler, Ereignis, Stati
Schnittstellentyp:
USB
Stromschleifenmessung:
Ereignis
Stromversorgung:
Batterie
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Inklusive:
1/2 AA-Batterie
Weitere Suchbegriffe: 1243402, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Lascar, ELUSB5+, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 14,99*
ab € 60,99*
€ 82,42*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 65,95*
€ 83,63*
Frei Haus
ab € 66,46*
€ 83,67*
€ 6,90*
ab € 71,22*
€ 91,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,26*
€ 98,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.