Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Zähler, Ereignis- und Statusdatenlogger Lascar EasyLog EL-USB-5+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106562
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-5+
EAN/GTIN:
     4250738123700
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger spannung
datenlogger
  • USB Zähler
  • Ereignis- und Statusdatenlogger
  • Ergebnis- und Statusfrequenz: 2 Hz
  • Zählfrequenz: 100 Hz
  • Eingangsspannung: 3...28 V DC
  • Speicherkapazität: 1.007.616 Messwerte
  • Batterie: 1 x BAT 3V6 1/2AA
  • Startmodi: Sofortverzögerter Start
  • Alarm: LED
  • Batterienutzungsdauer: 1 Jahr
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Zähler, Ereignis- und Statusdatenlogger
Abtastrate:
1 s...12 Std
Einstellung:
USB
Datalogging:
1.007.616 Datensätze
Software:
EasyLog
Alarme:
LED
Digitale Eingänge:
1 (Impulszählung, Ereignisaufzeichnung, Statusänderungaufzeichnung)
Kanäle:
1
Spannungsart:
BAT 3V6 2/3AA
Nutzungsdauer Batterie:
36 Monate
Breite:
98 mm
Höhe:
26,8 mm
Tiefe:
26,8 mm
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-35 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schnittstellen:
USB
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Pushbuttons, Eaton, buttons, push
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 66,70*
€ 83,61*
Frei Haus
ab € 66,18*
€ 83,65*
€ 6,90*
ab € 71,46*
€ 92,04*
Frei Haus
ab € 75,95*
€ 94,70*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.