Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System für Datenaquise; Schnittstelle: USB; EasyLog; 2÷100Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
System für Datenaquise; Schnittstelle: USB; EasyLog; 2÷100Hz
System für Datenaquise; Schnittstelle: USB; EasyLog; 2÷100Hz
Artikel-Nr.:
     2805-EL-USB-5+
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-5+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger spannung
datenlogger
Hersteller: LASCAR
Stromquelle: Batterie LS14250 3,6V x1
Frequenz: 2...100Hz
Äußere Abmessungen: 98x26,8x26,8mm
Schnittstelle: USB
Eingangsspannung: 3...28V
Messgerät-Eigenschaften: Registrierung: Ereignisse und Zustände
Messgeräte-Typ: System für Datenaquise
Herstellerserie: EasyLog
Software: Software auf der Herstellerseite erhältlich
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LASCAR:
LASCAR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 66,70*
€ 83,61*
Frei Haus
ab € 66,18*
€ 83,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 71,46*
€ 92,04*
Frei Haus
ab € 75,95*
€ 94,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.