Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC MXQ, M5 x 0,8 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 20mm / Hub 150mm, bis 0,7 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1244592
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     MXQ20-150Z
EAN/GTIN:
     5059039815456
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Hub = 150mm
Bohrung = 20mm
Serie = MXQ
Ausführung = Zweifach
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Endlagendämpfung = Gummi
Abmessungen = 316.5 x 75 x 46mm
Gewicht = 2.1kg
Länge = 316.5mm
Absoluter Druck max. = 1.05MPa

Zylinder mit Gleittischführung, Serie SMC MXQ-Z. Der Luftführungsgleittisch MXQ-Z bietet die Möglichkeit, ein Tischdesign mit vier Gehäusevarianten zu kombinieren, damit Sie die Anforderungen an Ihr geführtes Betätigungselement möglichst gut erfüllen können. Dies ist die neue Generation der MXQ-Gleittische aus noch stärkerem und leichterem Edelstahl mit einem um 22 % reduzierten Gewicht. In das Gehäuse gegossene Nuten für Signalgeber machen Abstandshalter verzichtbar und Gehäuseform mit zwei Montagemöglichkeiten und Nuten mit Signalgebern und Montageplätzen auf beiden Seiten des Gehäuses, um bei der Installation die Zahl der Montageoptionen zu erhöhen. Eigenschaften und Vorteile. Flexibles und vielseitiges Design, vier Optionen zur Auswahl Leichte Ausführung Kompakt Energiesparende Bauweise (Typ B) Verbesserte zulässige kinetische Energie senkt die Zykluszeiten und verbessert die Konnektivität. Hubbegrenzung verhindert Schäden an Maschinen und Werkstücken. Zentral platzierte Hubeinstellung reduziert Ablenkung. Leichter zu warten durch neues Tischdesign. Anwendungsbereich. Die Gleittische der Serie MXQ-Z eignen sich durch ihre Eigenschaften und Vorteile für zahlreiche Anwendungen, z. B. Bestückung Präzise Platzierung von Werkstücken Reibungsarmer Transport Positionierung auf Paletten und Transportbändern Transport in der Z-Achse Vertikale Anwendungen
Weitere Informationen:
Hub:
150mm
Bohrung:
20mm
Serie:
MXQ
Ausführung:
Zweifach
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Endlagendämpfung:
Gummi
Abmessungen:
316.5 x 75 x 46mm
Gewicht:
2.1kg
Länge:
316.5mm
Absoluter Druck max.:
1.05MPa
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Kompakt-Schlitteneinheit, Kompaktschlitten, Pneumatik-Führungstisch, Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, normzylinder doppelwirkend, iso zylinder, smc normzylinder, 1244592, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, SMC, MXQ20150Z, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 662,01*
€ 761,06*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 676,82*
€ 771,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 905,34*
€ 1.033,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,69*
€ 1.230,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,09*
€ 1.197,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,29*
€ 1.158,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,02*
€ 1.094,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,34*
€ 1.077,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.